text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Stahlwille Oboustranný klíč na ohebné klouby 29 10 x 13 mm

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 230
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 10
Značka Stahlwille

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 230
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 10
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 141
HS kód
Type Joint Wrench

Popis

S metrickými rozměry, nestejné šířkyS otočným dvojitým šestihranemOdolná, štíhlá a lehká konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch, který je příjemný na kůži a dobře se držíExtrémně pružný, výjimečně odolnýKovaný kapkově, kalený a chlazený v olejové lázniChromovaná ocel, chromovaná slitina

Čísla materiálu

Objednací číslo G0281.010.013
EAN 4018754025688
UBB 203120209671
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 43011013

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.