text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille Oboustranný klíč na kroužky 20 19 x 22 mm 300 mm hluboký posun


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 300
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 22
Velikost klíče malá (mm) 19
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 300
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 22
Velikost klíče malá (mm) 19
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 305
HS kód 8204110000
Type Ring Wrench

Popis

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0260.019.022
EAN 4018754020997
UBB 203120204391
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 41041922

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.