text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 56 3/4 palce šestihran šířka přes ploché 27 mm délka 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive a HPQ® vysoce výkonná ocel do 36 mm, chromované ,pokovené

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 27
Délka (m) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 27
Délka (m) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 40
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 460
HS kód
Model 56 27
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive a HPQ® vysoce výkonná ocel do 36 mm, chromované ,pokovené

Čísla materiálu

Objednací číslo G0402.270.001
EAN 4018754008940
UBB 203122382476
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05020027

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.