text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 55 3/4 palce šestihran šířka přes ploché 41 mm délka 67 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive a HPQ® vysoce výkonná ocel do 38 mm, chromovaná ,pokovená

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 41
Délka (m) 67
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 41
Délka (m) 67
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 30
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 497
HS kód
Model 55 41
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive a HPQ® vysoce výkonná ocel do 38 mm, chromovaná ,pokovená

Čísla materiálu

Objednací číslo G0401.410.001
EAN 4018754008841
UBB 203122119217
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05010041

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.