text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 55 3/4 palce šestihran šířka přes ploché 30 mm délka 58 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive a HPQ® vysoce výkonná ocel do 38 mm, chromovaná ,pokovená

Numéro d'article
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 30
Délka (m) 58
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Emballé par 1

Spécifications

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 30
Délka (m) 58
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 21
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 313
HS kód
Model 55 30
Type Socket

La description

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive a HPQ® vysoce výkonná ocel do 38 mm, chromovaná ,pokovená

Numéros d'articles

Numéro d'article G0401.300.001
EAN 4018754008773
UBB 203122120108
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 05010030

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.