text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 55 3/4 palce šestihran šířka přes ploché 24 mm délka 51 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive a HPQ® vysoce výkonná ocel do 38 mm, chromovaná ,pokovená

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 24
Délka (m) 51
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 24
Délka (m) 51
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 18.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 254
HS kód
Model 55 24
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive a HPQ® vysoce výkonná ocel do 38 mm, chromovaná ,pokovená

Čísla materiálu

Objednací číslo G0401.240.001
EAN 4018754008711
UBB 203122119621
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05010024

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.