Nástrčné hlavice
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
Příslušenství & díly
Ostatní příslušenství
G0386.100.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 54 X 1/2 palce trojitý čtyřhran M10 délka 60 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Pro šrouby s vnitřním ozubením XZN®DIN 2324Chromovaná legovaná ocel, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
62
Délka (m)
60
Velikost připojení
1/2 palce
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
Velikost bitu (mm)
10
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
62
Délka (m)
60
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
10
Velikost připojení (mm)
12.5
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
94
HS kód
Zobrazit
Type
Screwdriver Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro šrouby s vnitřním ozubením XZN®DIN 2324Chromovaná legovaná ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0386.100.001
EAN
4018754006434
UBB
203122113848
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
03060010