text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 54 X 1/2 palce trojitá čtyřhranná hlavice M8 délka 60 mm


Pro šrouby s vnitřním ozubením XZN®DIN 2324Chromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 62
Délka (m) 60
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 8
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 62
Délka (m) 60
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 8
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 78
HS kód
Type Screwdriver Socket

Popis

Pro šrouby s vnitřním ozubením XZN®DIN 2324Chromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0386.080.001
EAN 4018754006427
UBB 203122113764
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 03060008

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.