Nástrčné hlavice
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
Příslušenství & díly
Vrtáky do betonu a kamene
G0386.060.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 54 X 1/2 palce trojitá čtyřhranná hlavice M6 délka 60 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Pro šrouby s vnitřním ozubením XZN®DIN 2324Chromovaná legovaná ocel, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
60
Délka (m)
60
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
6
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
60
Délka (m)
60
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
6
Velikost připojení (mm)
12.5
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
73
HS kód
Zobrazit
Type
Screwdriver Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro šrouby s vnitřním ozubením XZN®DIN 2324Chromovaná legovaná ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0386.060.001
EAN
4018754006410
UBB
203122113681
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
03060006
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce