text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 54 KK 1/2 palcový šestihran šířka přes plošky 5 mm délka 100 mm


se šestihranem s kulovým hrotempro šrouby se šestihrannou hlavouúhel otáčení až 25° na každé straněchromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Délka (m) 100
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 5
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 100
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 5
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 77
HS kód
Type Inhex Bit Socket

Popis

se šestihranem s kulovým hrotempro šrouby se šestihrannou hlavouúhel otáčení až 25° na každé straněchromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0382.050.001
EAN 4018754007332
UBB 203122679079
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 03280005

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.