text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 54 KK 1/2 palce šestihran šířka přes ploché 8 mm délka 100 mm


se šestihranem s kulovým hrotem pro šrouby se šestihrannou hlavou úhel otáčení až 25° na každé straněchromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Délka (m) 100
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 8
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 100
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 8
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 88
HS kód
Type Inhex Bit Socket

Popis

se šestihranem s kulovým hrotem pro šrouby se šestihrannou hlavou úhel otáčení až 25° na každé straněchromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0382.080.001
EAN 4018754007356
UBB 203122679236
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 03280008

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.