text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 54 IC 1/2“ šestihran, s šířkou vřetena přes ploché drážky 6 mm

Objednací číslo
Délka (m) 60
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 6
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Stahlwille

Specifikace

Délka (m) 60
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 6
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 71
HS kód
Type Inhex Bit Socket

Popis

pro šrouby se šestihrannou hlavou s vodicím kolíkemChromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0384.060.001
EAN 4018754006489
UBB 203122366131
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 03070006

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.