text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 52 1/2 palce šestihran šířka přes ploché 23 mm délka 42 mm


S AS-Drive svírá boky šroubu/matky, nikoliv hranyMnoho nástrčných hlavic je nepoužitelných, protože jejich tloušťka stěny znemožňuje práci v těsných místech. Hlavice STAHLWILLE jsou extra tenké a přitom extrémně odolné!

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 23
Délka (m) 42
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 23
Délka (m) 42
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 18
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 119
HS kód
Model 52 23
Type Socket

Popis

S AS-Drive svírá boky šroubu/matky, nikoliv hranyMnoho nástrčných hlavic je nepoužitelných, protože jejich tloušťka stěny znemožňuje práci v těsných místech. Hlavice STAHLWILLE jsou extra tenké a přitom extrémně odolné!

Čísla materiálu

Objednací číslo G0366.230.001
EAN 4018754005956
UBB 203122111602
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 03030023

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.