text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 52 1/2 palce šestihran šířka přes ploché 19 mm délka 38 mm


S AS-Drive svírá boky šroubu/matky, nikoliv hranyMnoho nástrčných hlavic je nepoužitelných, protože jejich tloušťka stěny znemožňuje práci v těsných místech. Hlavice STAHLWILLE jsou extra tenké a přitom extrémně odolné!

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 19
Délka (m) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 19
Délka (m) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 16
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 82
HS kód
Model 52 19
Type Socket

Popis

S AS-Drive svírá boky šroubu/matky, nikoliv hranyMnoho nástrčných hlavic je nepoužitelných, protože jejich tloušťka stěny znemožňuje práci v těsných místech. Hlavice STAHLWILLE jsou extra tenké a přitom extrémně odolné!

Čísla materiálu

Objednací číslo G0366.190.001
EAN 4018754005918
UBB 203122111297
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 03030019

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.