text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 51 pro zapalovací svíčky 1/2 palce AF 16 mm 16 mm délka 12 bodů


extra hlubokáDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 16
Délka (m) 83
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 16
Délka (m) 83
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 19
Šířka klíče (palce) 5/8 palce
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 138
HS kód
Model 51 16-5/8
Type Socket

Popis

extra hlubokáDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0370.160.002
EAN 4018754005741
UBB 203122665110
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 03020216

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.