Nástrčné hlavice
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
Kleště a pinzety
Krimpovací kleště
Krimpovací profily
G0365.190.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 50 1/2 palce 12bodová šířka napříč plochami 19 mm délka 38 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
19
Délka (m)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
19
Délka (m)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
16
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
79
HS kód
Zobrazit
Model
50 19
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0365.190.001
EAN
4018754005277
UBB
203122107667
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
03010019
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce