text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 50 1/2 palce 12bodová šířka napříč plochami 16 mm délka 38 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Numéro d'article
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 16
Délka (m) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Emballé par 1

Spécifications

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 16
Délka (m) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 13.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 63
HS kód
Model 50 16
Type Socket

La description

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Numéros d'articles

Numéro d'article G0365.160.001
EAN 4018754005246
UBB 203122107337
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 03010016

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.