text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 50 1/2 palce 12bodová šířka napříč plochami 13 mm délka 39 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 13
Délka (m) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 13
Délka (m) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 13
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 60
HS kód
Model 50 13
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0365.130.001
EAN 4018754005215
UBB 203122107097
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 03010013

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.