text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 45 3/8 palce 12bodová šířka přes ploché desky 7 mm délka 24 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 7
Délka (m) 24
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 7
Délka (m) 24
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 6
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 19
HS kód
Model 45 7
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0330.070.001
EAN 4018754001903
UBB 203122333479
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 02010007

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.