Nástrčné hlavice
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
G0330.090.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 45 3/8 palce 12bodová šířka napříč plochami 9 mm délka 25 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
9
Délka (m)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
9
Délka (m)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
7
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
20
HS kód
Zobrazit
Model
45 9
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0330.090.001
EAN
4018754001927
UBB
203122333545
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
02010009
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce