text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 45 3/8 palce 12bodová šířka napříč plochami 14 mm délka 30 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® vysoce výkonná ocel, pochromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 14
Délka (m) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 14
Délka (m) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 11.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 29
HS kód
Model 45 14
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® vysoce výkonná ocel, pochromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0330.140.001
EAN 4018754001972
UBB 203122103781
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 02010014

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.