text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 44 K 1/4 palce šestihran šířka přes ploché 8 mm délka 28 mm


pro šrouby s nástrčnou hlavouChromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Délka (m) 28
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 8
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 28
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 8
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 15
HS kód
Type Inhex Bit Socket

Popis

pro šrouby s nástrčnou hlavouChromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0319.080.001
EAN 4018754000661
UBB 203122665037
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 01120008

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.