text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 44 K 1/4 palce šestihran šířka přes ploché 5 mm délka 28 mm


pro šrouby s nástrčnou hlavouChromová legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Délka (m) 28
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 5
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 28
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 5
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 10
HS kód
Type Inhex Bit Socket

Popis

pro šrouby s nástrčnou hlavouChromová legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0319.050.001
EAN 4018754000647
UBB 203122664873
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 01120005

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.