Nástrčné hlavice
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
Akumulátorové nářadí
Ostatní
G0319.040.001
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
Stahlwille Nástrčný bit 44 K 1/4 palce šestihran šířka přes ploché 4 mm délka 28 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
pro šrouby s nástrčnou hlavouChromovaná legovaná ocel, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Délka (m)
28
Velikost připojení
1/4 palce
Rozměry (mm)
4
Velikost připojení (mm)
6.3
Značka
Stahlwille
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
Délka (m)
28
Velikost připojení
1/4 palce
Rozměry (mm)
4
Velikost připojení (mm)
6.3
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
10
HS kód
Zobrazit
Type
Inhex Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
pro šrouby s nástrčnou hlavouChromovaná legovaná ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0319.040.001
EAN
4018754000630
UBB
203122664790
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
01120004