text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 40 L 1/4 palce šestihran, velká šířka napříč plochami 8 mm délka 50 mm


extra hlubokáDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (zkušební zatížení)HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 8
Délka (m) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 8
Délka (m) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 8
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 24
HS kód
Model 40 L 8
Type Socket

Popis

extra hlubokáDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (zkušební zatížení)HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0304.080.001
EAN 4018754000227
UBB 203122099336
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 01020008

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.