text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástrčný bit 40 1/4 palce šestihran šířka napříč plochami 7 mm délka 23 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (zkušební zatížení)HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Article number
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 7
Délka (m) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 7
Délka (m) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 6.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 10
HS kód
Model 40 7
Type Socket

Description

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (zkušební zatížení)HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Article numbers

Article number G0301.070.001
EAN 4018754000036
UBB 203122097926
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  01010007

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.