text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nástrčný bit 1054 KK 1/2 palce šestihran šířka přes ploché 8 mm délka 238 mm


se šestihranem s kulovým hrotem pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranemúhel otáčení až 25° na každou stranuzvláštní délkychromová legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Délka (m) 238
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 8
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 238
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 8
Velikost připojení (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 140
HS kód
Type Inhex Bit Socket

Popis

se šestihranem s kulovým hrotem pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranemúhel otáčení až 25° na každou stranuzvláštní délkychromová legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0381.105.408
EAN 4018754007387
UBB 203122708027
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 03310008

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.