Nástrčné hlavice
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
Akumulátorové nářadí
Sponkovačky a hřebíkovačky
G0415.300.001
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
Stahlwille nástrčná hlavice 60 30 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive a HPQ® vysoce výkonná ocel do 36 mm, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
30
Délka (m)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
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
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
30
Délka (m)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
20
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
380
HS kód
Zobrazit
Model
60 30
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive a HPQ® vysoce výkonná ocel do 36 mm, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0415.300.001
EAN
4018754009879
UBB
203122387426
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
06010030