text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nástrčná hlavice 46aSP GR.14


Pro vnější šrouby Spline-Drive s dlouhým hlubokým vrtánímMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z oceli pro vysoké zatížení, pochromované

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Šířka klíče (palce) 7/16 palce
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 63
HS kód
Model 46A SP 14 = 7/16
Type Spline-Drive Socket

Popis

Pro vnější šrouby Spline-Drive s dlouhým hlubokým vrtánímMS-33787, MIL-W-8982HPQ® z oceli pro vysoké zatížení, pochromované

Čísla materiálu

Objednací číslo G0316.000.014
EAN 4018754109180
UBB 203122724776
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 02021014

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.