text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nástrčná hlavice 46aSP GR.12


Pro vnější šrouby Spline-DriveDlouhéhluboké vrtáníMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Šířka klíče (palce) 3/8 palce
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 52
HS kód
Model 46A SP 12 = 3/8
Type Spline-Drive Socket

Popis

Pro vnější šrouby Spline-DriveDlouhéhluboké vrtáníMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0316.000.012
EAN 4018754109173
UBB 203122724693
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 02021012

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.