Nástrčné hlavice
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bit šroubováky
G0333.111.001
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
Stahlwille nástrčná hlavice 46a 7/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ®, chromovaná ocel pro vysoké zatížení.
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
54
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
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
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
54
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
20
Šířka klíče (palce)
7/16 palce
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
52
HS kód
Zobrazit
Model
46 A 7/16
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ®, chromovaná ocel pro vysoké zatížení.
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0333.111.001
EAN
4018754004324
UBB
203122337769
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
02420028