text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nástrčná hlavice 46a 19/32


LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ®, chromovaná ocel pro vysoké zatížení.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 25
Šířka klíče (palce) 19/32 palce
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 84
HS kód
Model 46 A 19/32
Type Socket

Popis

LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ®, chromovaná ocel pro vysoké zatížení.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0333.150.002
EAN 4018754004355
UBB 203122695315
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 02420035

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.