Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Akumulátorové nářadí
Tlakové nástroje
G0333.238.001
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
Stahlwille nástrčná hlavice 46a 15/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ®, chromovaná ocel pro vysoké zatížení.
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
30
Šířka klíče (palce)
15/16 inch
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
195
HS kód
Zobrazit
Model
46 A 15/16
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ®, chromovaná ocel pro vysoké zatížení.
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0333.238.001
EAN
4018754127030
UBB
500501116114
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
02420046
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce