text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nástrčná hlavice 460a 1/2


SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® těžká ocel, pochromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 12
Šířka klíče (palce) 1/2 palce
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 44
HS kód
Model 460 A 1/2
Type Socket

Popis

SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1HPQ® těžká ocel, pochromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0332.127.001
EAN 4018754005123
UBB 203122678733
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 02620032

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.