Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Instalatérské nářadí
Nářadí pro práci s trubkami
Příslušenství & díly
G0315.000.014
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
Stahlwille nástrčná hlavice 45aSP GR.14
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoce odolná ocel, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
28
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
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
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
28
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
11
Šířka klíče (palce)
7/16 palce
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
37
HS kód
Zobrazit
Model
45A SP 14 = 7/16
Type
Spline-Drive Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoce odolná ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0315.000.014
EAN
4018754109159
UBB
203122724446
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
02011014