Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Příslušenství & díly
Vrtáky do dřeva
G0315.000.012
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
Stahlwille nástrčná hlavice 45aSP GR.12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
26.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
26.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
9
Šířka klíče (palce)
3/8 palce
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
24
HS kód
Zobrazit
Model
45A SP 12 = 3/8
Type
Spline-Drive Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro vnější šrouby Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0315.000.012
EAN
4018754109142
UBB
203122724362
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
02011012
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce