text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nástavec 509 QR 1/2 palce délka 130 mm


QuickRelease: ráčna, rukojeť, nástavce a univerzální klouby s bezpečnostním zajištěním tvoří jeden celek!DIN 3123/ISO 3316

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Čtyřhranná tyč 12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316 Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 187
HS kód
Type Quick Release Socket Extension

Popis

QuickRelease: ráčna, rukojeť, nástavce a univerzální klouby s bezpečnostním zajištěním tvoří jeden celek!DIN 3123/ISO 3316

Čísla materiálu

Objednací číslo G0466.005.509
EAN 4018754141272
UBB 500500571038
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13011002

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.