Příslušenství
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
G0460.427.002
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
Stahlwille Nástavec 427 3/8 palce délka 125 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
125
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Čtyřhranná tyč
10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
125
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Čtyřhranná tyč
10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
107
HS kód
Zobrazit
Type
Socket Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0460.427.002
EAN
4018754012619
UBB
203122699861
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
12010006
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce