Příslušenství
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
Příslušenství & díly
Ostatní příslušenství
G0460.405.001
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
Stahlwille Nástavec 405 1/4 palce délka 54 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
54
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
54
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
28
HS kód
Zobrazit
Type
Socket Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0460.405.001
EAN
4018754012206
UBB
203122101629
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
11010001
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce