text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Stahlwille Mechanics Kleště s čepelí 13mm hloubka čelistí rovný hrot chromovaný 200mm


Objednací číslo G1038.500.200
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 157
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 157
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro optická vlákna Ne
Délka čelistí (mm) 38
S diagonálními štípacími kleštěmi Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 13
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
S funkcí páskování Ne
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Jiný
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 2.5
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6538

Čísla materiálu

Objednací číslo G1038.500.200
EAN 4018754037483
UBB 203100027937
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 65385200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.