Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště montážní
G1033.700.160
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
Stahlwille mechanické kleště s bekovkou 15mm hloubka čelistí rovný hrot chromované 160mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G1033.700.160
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Pochromováno
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost
147
Délka (m)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Pochromováno
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost
147
Délka (m)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro optická vlákna
Ne
Délka čelistí (mm)
50
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
15
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S funkcí páskování
Ano
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Jiný
Úchopová plocha
Ozubený
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
3
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Model
6533
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1033.700.160
EAN
4018754037360
UBB
203100026863
UNSPSC
27112125
Výrobní číslo položky
65337160