text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille Oboustranný očkový klíč OPEN-RING 24 14 x 17 mm 200 mm s dvojitým šestihranem


metrická šířka napříč plochami10° úhlové s dvojitým šestihranemDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhlý a lehký designvýjimečně pružný a odolnýSTAHLWILLE kulatá povrchová úprava pro příjemný, neklouzavýrobek kovaný, kalený a chlazený v olejové lázniChromovaná slitinová ocel, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne
Otevřený model Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 119
HS kód 8204110000
Type Ring Spanner

Popis

metrická šířka napříč plochami10° úhlové s dvojitým šestihranemDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhlý a lehký designvýjimečně pružný a odolnýSTAHLWILLE kulatá povrchová úprava pro příjemný, neklouzavýrobek kovaný, kalený a chlazený v olejové lázniChromovaná slitinová ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0275.014.017
EAN 4018754021949
UBB 203120172457
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 41081417

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.