text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinovaný klíč OPEN-BOX 14 AF 19 mm délka 265 mm tvar B


DIN 3113 forma B/ISO 7738 forma BCchromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 265
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 19
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 19
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 182
HS kód
Type Combination Wrench

Popis

DIN 3113 forma B/ISO 7738 forma BCchromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0240.190.001
EAN 4018754019274
UBB 203120169248
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40101919

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.