text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinovaný klíč OPEN-BOX 14 AF 14 mm délka 210 mm tvar B


DIN 3113 forma B/ISO 7738 forma BCchromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 210
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 14
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 14
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 88
HS kód
Type Combination Wrench

Popis

DIN 3113 forma B/ISO 7738 forma BCchromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0240.140.001
EAN 4018754019229
UBB 203120169081
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40101414

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.