text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinovaný klíč OPEN-BOX 13 AF 7 mm délka 110 mm tvar Al


DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma ACchromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 110
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 7
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 7
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 17
HS kód
Type Combination Wrench

Popis

DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma ACchromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0230.070.001
EAN 4018754018727
UBB 203120164520
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40080707

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.