text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinovaný klíč OPEN-BOX 13 AF 18 mm délka 200 mm tvar A


DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma AC chromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 126
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 200
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 18
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 126
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 18
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 40
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 26
Výška hlavy otevřený konec (mm) 6.7
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 11.5
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 118
HS kód
Type Combination Wrench

Popis

DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma AC chromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0230.180.001
EAN 4018754018833
UBB 203120165691
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40081818

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.