Kombinované klíče
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS MAX
G0230.170.001
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
Stahlwille Kombinovaný klíč OPEN-BOX 13 AF 17 mm délka 190 mm tvar A
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma AC chromovaná legovaná ocel, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Délka (m)
Zobrazit vše
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Zobrazit vše
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
190
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
17
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
17
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
38
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
24.6
Výška hlavy otevřený konec (mm)
5.8
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
10
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
100
HS kód
Zobrazit
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma AC chromovaná legovaná ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0230.170.001
EAN
4018754018826
UBB
203120165519
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
40081717
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce