text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kleště s jehlovým čepem 15mm hloubka čelistí rovný hrot chromovaný 160mm

Objednací číslo G1036.500.160
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 110
Délka (m) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 110
Délka (m) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro optická vlákna Ne
Délka čelistí (mm) 58
S diagonálními štípacími kleštěmi Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 15
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S funkcí páskování Ne
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 4
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6536

Čísla materiálu

Objednací číslo G1036.500.160
EAN 4018754037438
UBB 203100027440
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 65365160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.