Kleště montážní
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště montážní
G1033.800.160
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
Stahlwille Kleště kulaté 6533 Typ 8 160mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G1033.800.160
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Pochromováno
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost
129
Délka (m)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Pochromováno
S řezačkou drátu
Ne
Hmotnost
129
Délka (m)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Vhodné pro optická vlákna
Ne
Délka čelistí (mm)
50
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
15
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S funkcí páskování
Ano
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Plastové úchyty
Úchopová plocha
Ozubený
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
3
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1033.800.160
EAN
4018754206803
UBB
203100030980
UNSPSC
27112125
Výrobní číslo položky
65338160