text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Stahlwille Kleště kulaté 6524 typ 8 160mm


Objednací číslo G1024.800.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 130
Délka (m) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čelistí (mm) 47
Šířka hlavy (mm) 15.5
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 130
Délka (m) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čelistí (mm) 47
Šířka hlavy (mm) 15.5
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Výška hlavy (mm) 8.5
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6524

Čísla materiálu

Objednací číslo G1024.800.160
EAN 4018754206209
UBB 203103009999
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 65248160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.